Wago Contact - Embout d'extrémité avec isolation plastique, bleu clair - 216-350

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Embout d'extrémité avec isolation plastique, bleu clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.25 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - bleu

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055143968300

Réf. Sonepar

00093396830

Réf. Fournisseur

216-350

Réf. Commerciale

Wago Contact

section nominale:

0.25 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

bleu

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polyamide

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

24

longueur totale:

12 mm