Wago Contact - Embout d'extrémité double avec isolation plastique, blanc - 216-522

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Embout d'extrémité double avec isolation plastique, blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.75 mm²

  • type de construction - embout de câble jumeau

  • longueur de gaine - 8 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143968379

Réf. Sonepar

00093396837

Réf. Fournisseur

216-522

Marque

Wago Contact

section nominale:

0.75 mm²

type de construction:

embout de câble jumeau

longueur de gaine:

8 mm

matériau:

cuivre

couleur:

blanc

sans halogène:

Non

isolé:

Oui

matériau isolant:

polyamide

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

18

longueur totale:

14 mm