Wago Contact - Embout d'extrémité double Embout pour 2 x 2,5 mm? /AWG 14 avec isolation plastiq - 216-1545

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 2.5 mm²
type de construction - embout de câble jumeau
longueur de gaine - 12 mm
matériau - autre
couleur - bleu
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055143642804
Réf. Sonepar
00093364280
Réf. Fournisseur
216-1545
Réf. Commerciale
Wago Contact
section nominale:
2.5 mm²
type de construction:
embout de câble jumeau
longueur de gaine:
12 mm
matériau:
autre
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polyamide
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
14
longueur totale:
21 mm