Wago Contact - Embout d'extrémité sans isolation plastique - 216-117

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 4 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 9 mm
matériau - cuivre
couleur - étain
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055143182089
Réf. Sonepar
00093318208
Réf. Fournisseur
216-117
Réf. Commerciale
Wago Contact
section nominale:
4 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
9 mm
matériau:
cuivre
couleur:
étain
sans halogène:
Non
isolé:
Non
matériau isolant:
polyamide
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
12
longueur totale:
9 mm