Wago Contact - Embout pour 2 x 1 mm² / AWG 2 x 18 rouge, isolé, rouge - 216-542

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1 mm²

  • type de construction - embout de câble jumeau

  • longueur de gaine - 12 mm

  • matériau - autre

  • couleur - rouge

Emballage et conditions

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4045454331542

Réf. Sonepar

00093433154

Réf. Fournisseur

216-542

Réf. Commerciale

Wago Contact

section nominale:

1 mm²

type de construction:

embout de câble jumeau

longueur de gaine:

12 mm

matériau:

autre

couleur:

rouge

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polyamide

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

18

longueur totale:

19 mm

Embout pour 2 x 1 mm² / AWG 2 x 18 rouge, isolé, rouge Embout pour 2 x 1 mm² / AWG 2 x 18 rouge, isolé, rouge