Wago Contact - Embout rebord plastique blanc, étamé, 0,5 mm², L=11,5 mm - 216-221

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 11.5 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017332277426

Réf. Sonepar

00093227742

Réf. Fournisseur

216-221

Réf. Commerciale

Wago Contact

section nominale:

0.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

11.5 mm

matériau:

cuivre

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polyamide

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

22

longueur totale:

6 mm