Wago Contact - Embout rebord plastique jaune, étamé, 0,25 mm², L=10,5 mm - 216-321

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.25 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 10.5 mm
matériau - cuivre
couleur - jaune
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332277389
Réf. Sonepar
00093227738
Réf. Fournisseur
216-321
Réf. Commerciale
Wago Contact
section nominale:
0.25 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
10.5 mm
matériau:
cuivre
couleur:
jaune
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polyamide
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
24
longueur totale:
6 mm