Wago Contact - Embout rebord plastique jaune, étamé, 2,08 mm², L=14 mm - 216-205

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 2.08 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 14.5 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332277501

Réf. Sonepar

00093227750

Réf. Fournisseur

216-205

Marque

Wago Contact

section nominale:

2.08 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

14.5 mm

matériau:

cuivre

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polyamide

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

14

longueur totale:

14 mm