Wago Contact - Embout rebord plastique jaune, étamé, 6 mm², L=20 mm - 216-208

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 6 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 20 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - jaune

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332277532

Réf. Sonepar

00093227753

Réf. Fournisseur

216-208

Marque

Wago Contact

section nominale:

6 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

20 mm

matériau:

cuivre

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polyamide

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

10

longueur totale:

20 mm