Wago Contact - Embout rebord plastique noir, étamé, 1,5 mm², L=14 mm - 216-204

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 14 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017332277495

Réf. Sonepar

00093227749

Réf. Fournisseur

216-204

Réf. Commerciale

Wago Contact

section nominale:

1.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

14 mm

matériau:

cuivre

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

polyamide

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

16

longueur totale:

8.2 mm