Wago Contact - Embout sans rebord plastique, étamé, 0,25 mm², L=7 mm - 216-131

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.25 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 7 mm

  • matériau - cuivre

  • couleur - étain

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017332277570

Réf. Sonepar

00093227757

Réf. Fournisseur

216-131

Réf. Commerciale

Wago Contact

section nominale:

0.25 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

7 mm

matériau:

cuivre

couleur:

étain

sans halogène:

Oui

isolé:

Non

matériau isolant:

polyamide

traitement de la surface:

étamé

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

24