Wago Contact - Embouts d'extr 0,75mm²/12mm - 216-262
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.75 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 18 mm
matériau - cuivre
couleur - gris
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044918604284
Réf. Sonepar
00093860428
Réf. Fournisseur
216-262
Marque
Wago Contact
section nominale:
0.75 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
18 mm
matériau:
cuivre
couleur:
gris
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polyamide
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
20
longueur totale:
18 mm


