Wago Contact - Embouts d'extr 2.5mm²/18mm/bleu - 216-286

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 2.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 25 mm
matériau - cuivre
couleur - bleu
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055143654753
Réf. Sonepar
00093860432
Réf. Fournisseur
216-286
Réf. Commerciale
Wago Contact
section nominale:
2.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
25 mm
matériau:
cuivre
couleur:
bleu
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polyamide
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
14
longueur totale:
25 mm