Wago Contact - Embouts d'extr 6mm²/18mm/jaune - 216-288

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 6 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 26 mm
matériau - cuivre
couleur - jaune
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055143654760
Réf. Sonepar
00093836337
Réf. Fournisseur
216-288
Réf. Commerciale
Wago Contact
section nominale:
6 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
26 mm
matériau:
cuivre
couleur:
jaune
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polyamide
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
10
longueur totale:
26 mm