Wago Contact - Embouts d'extr isolé/noir/1.5mm²/10mm - 216-244
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 1.5 mm²
type de construction - standard
longueur de gaine - 16 mm
matériau - cuivre
couleur - noir
Emballage et conditions
1000 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044918016346
Réf. Sonepar
00093801634
Réf. Fournisseur
216-244
Marque
Wago Contact
section nominale:
1.5 mm²
type de construction:
standard
longueur de gaine:
16 mm
matériau:
cuivre
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
isolé:
Oui
matériau isolant:
polyamide
traitement de la surface:
étamé
pour conducteurs protégés contre le court-circuit:
Non
avec drapeau de marquage:
Non
emballage en bande:
Non
taille AWG:
16
longueur totale:
16 mm


