Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - Etiq. Auto-protégées 18 x 44 mm Blanches 500/Rl - 211-857

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Etiq. Auto-protégées 18 x 44 mm Blanches 500/Rl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 22...22 mm

  • longueur - 44 mm

  • largeur - 18 mm

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143082822

Réf. Sonepar

00093308282

Réf. Fournisseur

211-857

Marque

Wago Contact

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

22...22 mm

longueur:

44 mm

largeur:

18 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

collage