Wago Contact - Etiq. Auto-protégées Blanches - 211-856

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Etiq. Auto-protégées Blanches

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - étiquette

  • diamètre du câble - 12...12 mm

  • longueur - 22 mm

  • largeur - 15 mm

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050821656869

Réf. Sonepar

00093002386

Réf. Fournisseur

211-856

Réf. Commerciale

Wago Contact

modèle:

étiquette

diamètre du câble:

12...12 mm

longueur:

22 mm

largeur:

15 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Oui

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

collage