Wago Contact - Etiqu.laser A4 6mm pas 12mm (pe) - 210-333/1200-078
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - lettres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 12 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4044918175418
Réf. Sonepar
00093817541
Réf. Fournisseur
210-333/1200-078
Marque
Wago Contact
imprimé:
lettres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
12 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui


