Wago Contact - Etiquette en carton blanc (1 feuille de 100 étiquettes) - 209-113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 28.5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332277068
Réf. Sonepar
00093227706
Réf. Fournisseur
209-113
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
28.5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui