Wago Contact - Etiquette laser 44 haut 3mm pas 10mm - 210-332/1000-001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 10 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044918179348
Réf. Sonepar
00093817934
Réf. Fournisseur
210-332/1000-001
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
10 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui