Wago Contact - Etiquette laser A4 3mm pas 5.08mm - 210-332/508-001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 5.08 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044918923613
Réf. Sonepar
00093892361
Réf. Fournisseur
210-332/508-001
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
5.08 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui