Wago Contact - Etiquette laser A4 6M mm pas 8 mm (80 x 1 à 10) - 210-333/800-002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 8 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4044918174411
Réf. Sonepar
00093817441
Réf. Fournisseur
210-333/800-002
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
8 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui