Wago Contact - Etiquette laser A4 pas 3.5 mm (240 X 1-16) - 210-332/350-202

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Etiquette laser A4 pas 3.5 mm (240 X 1-16)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 3.5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044918177054

Réf. Sonepar

00093817705

Réf. Fournisseur

210-332/350-202

Marque

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

3.5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui