Wago Contact - Etiquette rouleau p/impr thermo 8x18 - 211-155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
diamètre - 9 mm
transparent - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4045454486181
Réf. Sonepar
00093448618
Réf. Fournisseur
211-155
Réf. Commerciale
Wago Contact
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
diamètre:
9 mm
transparent:
Oui
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
18 mm
hauteur:
35 mm