Wago Contact - Etiquettes boutonnerie argent (22x22mm) 1000 étiquettes / rouleau - 210-858

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Etiquettes boutonnerie argent (22x22mm) 1000 étiquettes / rouleau

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - argent

  • longueur - 22 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821856405

Réf. Sonepar

00093185640

Réf. Fournisseur

210-858

Marque

Wago Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

argent

longueur:

22 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

22 mm

hauteur:

22 mm