Wago Contact - Etiquettes boutonnerie argent (27X27mm) - 1000 étiquettes / rouleau - 210-860
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - argent
longueur - 27 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4050821856429
Réf. Sonepar
00093185642
Réf. Fournisseur
210-860
Marque
Wago Contact
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
argent
longueur:
27 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
27 mm
hauteur:
27 mm


