Wago Contact - Etiquettes (boutonnerie) argent 28x28mm 500/Rl - 210-854

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - argent

  • longueur - 28 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4050821656876

Réf. Sonepar

00093002379

Réf. Fournisseur

210-854

Réf. Commerciale

Wago Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

argent

longueur:

28 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

28 mm

hauteur:

28 mm