Wago Contact - Étiquettes de poussoir Pour cadres, à encliqueter ou à coller 27 x 17,5 mm, coul - 210-836

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - argent

  • longueur - 17.5 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055143965422

Réf. Sonepar

00093396542

Réf. Fournisseur

210-836

Réf. Commerciale

Wago Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

argent

longueur:

17.5 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

17.5 mm

hauteur:

27 mm

Étiquettes de poussoir Pour cadres, à encliqueter ou à coller 27 x 17,5 mm, couleurs argent