Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - Etiquettes PET argents 44x99mm 500/Rl - 210-804

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Etiquettes PET argents 44x99mm 500/Rl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - argent

  • longueur - 99 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821632627

Réf. Sonepar

00093002363

Réf. Fournisseur

210-804

Marque

Wago Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

argent

longueur:

99 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

99 mm

hauteur:

44 mm