Wago Contact - Etiquettes PET argents 70X100mm 500/Rl - 210-704

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - sans
direction du codage - horizontal et vertical
dimension de trame - 70 mm
couleur - autre
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017332825214
Réf. Sonepar
00093282521
Réf. Fournisseur
210-704
Réf. Commerciale
Wago Contact
imprimé:
sans
direction du codage:
horizontal et vertical
dimension de trame:
70 mm
couleur:
autre
sans halogène:
Oui