Wago Contact - Etiquettes PET blanches 33x70mm 500/Rl - 210-801

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - blanc

  • longueur - 70 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143099516

Réf. Sonepar

00093309951

Réf. Fournisseur

210-801

Marque

Wago Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

blanc

longueur:

70 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

33 mm

hauteur:

70 mm