Wago Contact - Etiquettes PET blanches 5x35mm 3000/Rl - 210-810

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - blanc
longueur - 25 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4050821632702
Réf. Sonepar
00093002371
Réf. Fournisseur
210-810
Réf. Commerciale
Wago Contact
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
blanc
longueur:
25 mm
transparent:
Non
magnétique:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
5 mm
hauteur:
35 mm