Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - Etiquettes PET jaunes 20x8mm 3000/Rl - 210-807/000-002

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Etiquettes PET jaunes 20x8mm 3000/Rl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 8 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821632696

Réf. Sonepar

00093002369

Réf. Fournisseur

210-807/000-002

Marque

Wago Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

jaune

longueur:

8 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

8 mm

hauteur:

20 mm