Wago Contact - Étiquettes pour support bouton-poussoir Schneider ZBZ32, 27x8mm, argent - 210-866

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Étiquettes pour support bouton-poussoir Schneider ZBZ32, 27x8mm, argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - argent

  • longueur - 27 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4066966471236

Réf. Sonepar

00093647123

Réf. Fournisseur

210-866

Marque

Wago Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

argent

longueur:

27 mm

transparent:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

27 mm

hauteur:

27 mm

Étiquettes pour support bouton-poussoir Schneider ZBZ32, 27x8mm, argent, rouleau de 350 étiquettes