Wago Contact - Étiquettes pour support bouton-poussoir Schneider ZBZ33, 27x18mm, argent - 210-864

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
auto-adhésif - Oui
inscription - sans inscription
couleur - argent
longueur - 27 mm
transparent - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accessoires
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4066966470949
Réf. Sonepar
00093647094
Réf. Fournisseur
210-864
Réf. Commerciale
Wago Contact
auto-adhésif:
Oui
inscription:
sans inscription
couleur:
argent
longueur:
27 mm
transparent:
Non
sans halogène:
Oui
largeur:
27 mm
hauteur:
27 mm
Étiquettes pour support bouton-poussoir Schneider ZBZ33, 27x18mm, argent, rouleau de 350 étiquettes