Wago Contact - Etiquettes (tissée) Jaunes 20X7 3000/Rl - 210-811/000-002

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Etiquettes (tissée) Jaunes 20X7 3000/Rl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • auto-adhésif - Oui

  • inscription - sans inscription

  • couleur - jaune

  • longueur - 20 mm

  • transparent - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050821674894

Réf. Sonepar

00093002373

Réf. Fournisseur

210-811/000-002

Marque

Wago Contact

auto-adhésif:

Oui

inscription:

sans inscription

couleur:

jaune

longueur:

20 mm

transparent:

Non

magnétique:

Non

sans halogène:

Oui

largeur:

7 mm

hauteur:

20 mm