Wago Contact - Etrier reprise de blindage 11mm - 791-111

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de câble admissible - 5...11 mm

  • finition du raccordement électrique - autre

  • mode de pose - autre

  • largeur - 17 mm

  • hauteur - 47 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4045454007614

Réf. Sonepar

00093400761

Réf. Fournisseur

791-111

Réf. Commerciale

Wago Contact

diamètre de câble admissible:

5...11 mm

finition du raccordement électrique:

autre

mode de pose:

autre

largeur:

17 mm

hauteur:

47 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non