Wago Contact - Etrier reprise de blindage 17mm - 791-117

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de câble admissible - 10...17 mm

  • finition du raccordement électrique - autre

  • mode de pose - autre

  • largeur - 23 mm

  • hauteur - 63 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4045454007621

Réf. Sonepar

00093400762

Réf. Fournisseur

791-117

Marque

Wago Contact

diamètre de câble admissible:

10...17 mm

finition du raccordement électrique:

autre

mode de pose:

autre

largeur:

23 mm

hauteur:

63 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non