Wago Contact - Gaine thermo-rétractable blanche Ø 12.7mm - 15m - 211-505

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Gaine thermo-rétractable blanche Ø 12.7mm - 15m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 12.7...12.7 mm

  • longueur - 15000 mm

  • type - à paroi mince

  • crantage - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055143370318

Réf. Sonepar

00093337031

Réf. Fournisseur

211-505

Réf. Commerciale

Wago Contact

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

12.7...12.7 mm

longueur:

15000 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

blanc

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer