Wago Contact - Gaine thermo-rétractable blanche Ø 19mm - 15m - 211-506

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Gaine thermo-rétractable blanche Ø 19mm - 15m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 19...19 mm

  • longueur - 15000 mm

  • couleur - blanc

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055143370332

Réf. Sonepar

00093337033

Réf. Fournisseur

211-506

Réf. Commerciale

Wago Contact

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

19...19 mm

longueur:

15000 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer