Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - Gaine thermo-rétractable blanche Ø 3.2mm - 20m - 211-501

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Gaine thermo-rétractable blanche Ø 3.2mm - 20m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 3.2...3.2 mm

  • longueur - 20000 mm

  • couleur - blanc

  • type - à paroi mince

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055143370226

Réf. Sonepar

00093337022

Réf. Fournisseur

211-501

Marque

Wago Contact

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

3.2...3.2 mm

longueur:

20000 mm

couleur:

blanc

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer