Wago Contact - Gaine thermo-rétractable jaune Ø 12.7mm - 15m - 211-505/000-002
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de rouleau
diamètre du conducteur - 12.7...12.7 mm
longueur - 15000 mm
couleur - jaune
type - à paroi mince
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143370325
Réf. Sonepar
00093337032
Réf. Fournisseur
211-505/000-002
Marque
Wago Contact
modèle:
forme de rouleau
diamètre du conducteur:
12.7...12.7 mm
longueur:
15000 mm
couleur:
jaune
type:
à paroi mince
crantage:
sans
matériau:
plastique
transparent:
Non
avec zone de texte:
Oui
imprimé:
sans
mode de pose:
différer


