Wago Contact - Gaine thermo-rétractable jaune Ø 2.4mm - 20m - 211-500/000-002

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Gaine thermo-rétractable jaune Ø 2.4mm - 20m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - forme de rouleau

  • diamètre du conducteur - 2.4...2.4 mm

  • longueur - 20000 mm

  • type - à paroi mince

  • crantage - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055143370219

Réf. Sonepar

00093337021

Réf. Fournisseur

211-500/000-002

Réf. Commerciale

Wago Contact

modèle:

forme de rouleau

diamètre du conducteur:

2.4...2.4 mm

longueur:

20000 mm

type:

à paroi mince

crantage:

sans

matériau:

plastique

couleur:

jaune

transparent:

Non

avec zone de texte:

Oui

imprimé:

sans

mode de pose:

différer