Wago Contact - L-BOXX® Mini 229 bornes & acces 221 4mm² - 887-952

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de positions de serrage - 0
section nominale - 0.2...4 mm²
courant nominal - 32 A
tension nominale - 450 V
avec leviers d'actionnement - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Bornes bâtiment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055143616997
Réf. Sonepar
00093361699
Réf. Fournisseur
887-952
Réf. Commerciale
Wago Contact
nombre de positions de serrage:
0
section nominale:
0.2...4 mm²
courant nominal:
32 A
tension nominale:
450 V
avec leviers d'actionnement:
Oui
adapté à un conducteur flexible:
Oui
couleur:
incolore
diamètre du câble:
0...0 mm
transparent:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
0.14...4 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
0.2...4 mm²
plage AWG:
12...24