Wago Contact - L-BOXX® Mini 255 bornes 221 4 & 6mm² - 887-959

WAGO
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 6...6 mm²

  • courant nominal - 32 A

  • tension nominale - 450 V

  • couleur - incolore

  • avec leviers d'actionnement - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055143781626

Réf. Sonepar

00093378162

Réf. Fournisseur

887-959

Réf. Commerciale

Wago Contact

section nominale:

6...6 mm²

courant nominal:

32 A

tension nominale:

450 V

couleur:

incolore

avec leviers d'actionnement:

Oui

transparent:

Oui

adapté à un conducteur massif:

Oui

adapté à un conducteur flexible:

Oui

adapté à un conducteur multifilaire:

Oui