Wago Contact - L-BOXX® Mini 255 bornes & acces 221 4mm² dont Inline - 887-850

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale - 0.2...4 mm²
courant nominal - 32 A
tension nominale - 450 V
couleur - incolore
avec leviers d'actionnement - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Bornes bâtiment
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4066966194968
Réf. Sonepar
00093619496
Réf. Fournisseur
887-850
Réf. Commerciale
Wago Contact
section nominale:
0.2...4 mm²
courant nominal:
32 A
tension nominale:
450 V
couleur:
incolore
avec leviers d'actionnement:
Oui
transparent:
Oui
adapté à un conducteur massif:
Oui
adapté à un conducteur flexible:
Oui
adapté à un conducteur multifilaire:
Oui
section de conducteur flexible (fil fin) avec embout de câble:
0.2...4 mm²
section de conducteur rigide (monofilaire/multifilaire):
0.2...4 mm²
plage AWG:
14...20