Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Wago Contact - Marqu.WSB rep. a,b,c,e,u,v,w,x,y,z - 248-543

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Marqu.WSB rep. a,b,c,e,u,v,w,x,y,z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - lettres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017332133043

Réf. Sonepar

00093213304

Réf. Fournisseur

248-543

Marque

Wago Contact

imprimé:

lettres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui