Wago Contact - Marquage WMB Horizontal 151 à 200 (2x) - 793-509

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Marquage WMB Horizontal 151 à 200 (2x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4017332396936

Réf. Sonepar

00093239693

Réf. Fournisseur

793-509

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui