Wago Contact - Marquage WMB horizontal extensible 1...50 (2x) - 793-5566

WAGO
CopieCopie
Wago Contact - Marquage WMB horizontal extensible 1...50 (2x)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • imprimé - chiffres

  • direction du codage - horizontal

  • dimension de trame - 5 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4044918805841

Réf. Sonepar

00093000790

Réf. Fournisseur

793-5566

Réf. Commerciale

Wago Contact

imprimé:

chiffres

direction du codage:

horizontal

dimension de trame:

5 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui