Wago Contact - Marquage WMB horizontal extensible 51...60 (10x) - 793-5569
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
imprimé - chiffres
direction du codage - horizontal
dimension de trame - 5 mm
couleur - blanc
sans halogène - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Accessoires
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055143703000
Réf. Sonepar
00093000791
Réf. Fournisseur
793-5569
Marque
Wago Contact
imprimé:
chiffres
direction du codage:
horizontal
dimension de trame:
5 mm
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui


